曜日別特売

遮熱・紫外線カット透明テープ

遮熱・紫外線カット透明テープ - 3M(スリーエム)遮熱・紫外線カット透明テープ - 3M(スリーエム)遮熱・紫外線カット透明テープ - 3M(スリーエム)遮熱・紫外線カット透明テープ - 3M(スリーエム)遮熱・紫外線カット透明テープ - 3M(スリーエム)遮熱・紫外線カット透明テープ - 3M(スリーエム)

透明片面テープ(可視光線透過84%)でありながら、紫外線を99%以上吸収、かつ赤外線も90%以上カットし遮熱効果をもたらす画期的な製品です。
粘着面には剥離フィルムが付いています。

用途透明性の求められる部分の遮熱。仕様紫外線カット材質基材:多層ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系透明長さ(m)30粘着力8.0N/25mm2018年トラスコ掲載ページ9 0796内容量1巻
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89668538NANO80S818-9865150
オープン
69,900
76,890(税込)
当日出荷
89668556NANO80S818-9866200
オープン
89,900
98,890(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89668565NANO80S818-986125
オープン
12,900
14,190(税込)
当日出荷
89668574NANO80S818-9867300
オープン
139,000
152,900(税込)
翌々日出荷
返品不可
89668583NANO80S818-986250
オープン
22,900
25,190(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89668592NANO80S818-986375
オープン
38,900
42,790(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89668522NANO80S818-9864100
オープン
46,900
51,590(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする