曜日別特売

窓用フィルム

窓用フィルム - 3M(スリーエム)窓用フィルム - 3M(スリーエム)窓用フィルム - 3M(スリーエム)窓用フィルム - 3M(スリーエム)窓用フィルム - 3M(スリーエム)窓用フィルム - 3M(スリーエム)窓用フィルム - 3M(スリーエム)窓用フィルム - 3M(スリーエム)

シックで使いやすいフロスト調の外観と多彩なカラーバリエーションが、建物の外観を変え、同時に利用する人のプライバシーを保護します。
ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。

用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。材質ポリエステルフィルム内容量1巻
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
幅(mm)
長さ(m)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89668617SH2FRBLX1.270-30856-05767.9
オープン
389,800
428,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
89668626SH2FRBRX1.270-30856-05827.9
オープン
389,800
428,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
89668635SH2FRGRX1.270-30856-05797.9
オープン
389,800
428,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
89668644SH2FRSI-1X1.270-25856-05857.9
オープン
389,800
428,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
89668653SH2FRSI-35X1.270-25856-05887.9
オープン
389,800
428,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
89668662WWB001-125030856-055015.6
オープン
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
89668888NANO40S1.016101630828-25535.8
オープン
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
89668915NANO70S1.016101630828-25565.9
オープン
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
89668942NANO70SX1.016101630828-25599
オープン
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
89668994NANO80SX1.016101630828-25649.5
オープン
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
89669028NANO90S1.016101630828-25666
オープン
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
89669658SH2FRBKX1.270-30836-44197.9
オープン
389,800
428,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
89669922SH2FRMLX1.270-30836-44187.9
オープン
389,800
428,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする