曜日別特売

遮熱フィルム

遮熱フィルム - 3M(スリーエム)遮熱フィルム - 3M(スリーエム)遮熱フィルム - 3M(スリーエム)遮熱フィルム - 3M(スリーエム)遮熱フィルム - 3M(スリーエム)遮熱フィルム - 3M(スリーエム)遮熱フィルム - 3M(スリーエム)遮熱フィルム - 3M(スリーエム)

JIS A 5760の規格で定められている各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。
災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。
透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。
紫外線カット効果も併せ持ちます。

用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
可視光線透過率(%)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89668897NANO40S1巻ポリエステルフィルム101620000.07639386.6
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
返品不可
89668906NANO40S1枚ポリエステルフィルム2974200.0763923.7
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
89668924NANO70S1巻ポリエステルフィルム101620000.0769393.3
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
89668933NANO70S1枚ポリエステルフィルム2974200.076924.2
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
返品不可
89668958NANO70SX1巻ポリエステルフィルム101620000.14869600
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
89668967NANO70SX1枚ポリエステルフィルム2974200.1486936.8
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89668976NANO80S1巻多層ポリエステルフィルム101620000.07681386.6
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
89668985NANO80S1枚多層ポリエステルフィルム2974200.0768123.7
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
89669003NANO80SX1巻ポリエステルフィルム101620000.14883633.3
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
89669012NANO80SX1枚ポリエステルフィルム2974200.1488338.9
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89669037NANO90S1巻ポリエステルフィルム101620000.07688400
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
89669046NANO90S1枚ポリエステルフィルム2974200.0768824.5
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
返品不可
89669877RE18SIAR1巻ポリエステルフィルム101620000.07720380
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
89669886RE18SIAR1枚ポリエステルフィルム2974200.0772023.3
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
89668714SH2CLARX1巻ポリエステルフィルム91420000.08591350
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする