曜日別特売

遮熱フィルム A3

遮熱フィルム A3 - 3M(スリーエム)

JIS A 5760の規格で定められている各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。
災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。
透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。
紫外線カット効果も併せ持ちます。

用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。仕様外貼り可トラスコ品番855-9402材質ポリエステルフィルム質量(g)24寸法(幅W×長さL)(m)0.297×0.422018年トラスコ掲載ページ9 1243内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89668723SH2CLARX
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする