型板ガラス用フィルム

型板ガラス用フィルム - 3M(スリーエム)型板ガラス用フィルム - 3M(スリーエム)型板ガラス用フィルム - 3M(スリーエム)型板ガラス用フィルム - 3M(スリーエム)型板ガラス用フィルム - 3M(スリーエム)型板ガラス用フィルム - 3M(スリーエム)型板ガラス用フィルム - 3M(スリーエム)型板ガラス用フィルム - 3M(スリーエム)

厚みのある粘着剤で、型板ガラス・すりガラスに施工できる飛散防止フィルムです。
水を使わず、ドライ貼りが必要な製品です。

用途
型板ガラス・すりガラスの飛散防止。
型板ガラス・すりガラスの飛散防止に。
仕様内貼りタイプ材質ポリエステルフィルム2018年トラスコ掲載ページ9 1244
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(m)
長さ(m)
トラスコ品番
引張強度
接着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89668732DC0001巻1.1820855-940520、401N/25mm52N/25mm
オープン
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
89668748DC0001巻1.182.0855-9406401N/25mm52N/25mm
オープン
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
89668757DC0001枚0.2970.42855-9407401N/25mm52N/25mm
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89668766DC0011巻1.1820855-940820、446N/25mm42N/25mm
オープン
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
89668775DC0011巻1.182.0855-9409446N/25mm42N/25mm
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
89668784DC0011枚0.2970.42855-9410446N/25mm42N/25mm
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89668793DC0021巻1.1820855-941120、399N/25mm43N/25mm
オープン
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
89668802DC0021巻1.182.0855-9412399N/25mm43N/25mm
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
89668818DC0021枚0.2970.42855-9413399N/25mm43N/25mm
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする