3M(スリーエム)
防犯フィルム
破られにくい特殊な構造を持つフィルムです。
用途
窓からの侵入防止に。
仕様
内貼りタイプ
タイプ
シートタイプ
材質
ポリエステルフィルム
引張強度(N/25mm)
1275
粘着力(N/25mm)
12
2018年トラスコ掲載ページ
9 1248
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89668836
SH15CLAR-A
1巻
2
1.016
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
返品不可
89668845
SH15CLAR-A
1枚
0.42
0.297
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください