Vフレックス 折りたたみ式防護マスク9105 N95

Vフレックス 折りたたみ式防護マスク9105 N95 - 3M(スリーエム)Vフレックス 折りたたみ式防護マスク9105 N95 - 3M(スリーエム)Vフレックス 折りたたみ式防護マスク9105 N95 - 3M(スリーエム)Vフレックス 折りたたみ式防護マスク9105 N95 - 3M(スリーエム)Vフレックス 折りたたみ式防護マスク9105 N95 - 3M(スリーエム)
(2件のレビュー)

薄型折りたたみタイプで備蓄に適しています。
2面立体構造の折りたたみ式です。
保管時には平面となり携帯に便利です。
位置調整タブを両サイドに配置し、マスクの位置調整をしやすくしています。
レギュラーサイズです。
ノーズクリップで漏れこみを軽減しました。

用途
感染症対策。
事業継続計画(BCP)用などの備蓄として。
入数(枚)50トラスコ品番422-3870種別防護マスク材質フィルター : ポリプロピレン、鼻あて : アルミニウム、ステープル : 鉄、しめひも : ポリイソプレン質量(g)6002018年トラスコ掲載ページ6 0205内容量1セット(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896707089105
6,018
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89670708
2022-11-04
用途: 研磨作業
医療・福祉・介護関連業

義歯を調整するときや石膏模型を作成、加工するときに使用しています。

対象商品 : 89670708
2022-09-21
用途: コロナ感染予防に使用
延岡市夜間急病センター医療・福祉・介護関連業

安心感があり、いつも利用させていただいてます。商品には満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする