3M(スリーエム)
化学防護服 4510
ポリプロピレン不織布にポリエチレンラミネートをしており、高い防護性能を発揮します。
耐水性、耐油性に優れています。
プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
用途
プラントメンテナンス用。
色
ホワイト
仕様
EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、EN規格静電気防護適合品、JIS T 8115規格タイプ5~6準拠品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨てタイプ
種別
つなぎ
材質
ポリプロピレン(PP)にポリエチレンフィルムをラミネート
規格
EN規格
機能
微粒子防護、ミスト防護、静電気防護
2018年トラスコ掲載ページ
6 0267
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89670744
4510
L
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
89670753
4510
M
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
89670762
4510
XL
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
89670778
4510
XXL
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください