3M(スリーエム)
バフィングサンダー
偏芯量12mmのダブルアクションサンダーです。
優れた切削性と仕上げ品質が得られます。
用途
仕上げの磨き行程に。
空気消費量(m
3
/min)
0.38
ホース取付口
G1/4
オービットダイヤ(mm)
12
パッドサイズ(mm)
72
排気方向
後方
2018年トラスコ掲載ページ
5 0540
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89670866
7125
835-9046
140
1.25
¥
80,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89670875
8125
835-9047
230
1.45
¥
80,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください