コンフォートグリップ ウォームタイプ

コンフォートグリップ ウォームタイプ - 3M(スリーエム)コンフォートグリップ ウォームタイプ - 3M(スリーエム)コンフォートグリップ ウォームタイプ - 3M(スリーエム)コンフォートグリップ ウォームタイプ - 3M(スリーエム)コンフォートグリップ ウォームタイプ - 3M(スリーエム)コンフォートグリップ ウォームタイプ - 3M(スリーエム)
(3件のレビュー)

起毛素材で暖かく、冬場の屋外作業や冷蔵庫内作業に向いています。

用途荷物の配送作業、建築・土木作業、寒冷時の屋外作業、冷蔵倉庫内作業、日曜大工、ガーデニングダークグレー仕様13ゲージ編厚さ(mm)1.8~2.5入数(双)12018年トラスコ掲載ページ6 0538EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89672388GLOVEL24.0綿100%
オープン
799
879(税込)
当日出荷
89672397GLOVEM23.0綿100%
オープン
799
879(税込)
当日出荷
89672406GLOVES22.5ポリエステル、ポリウレタン
オープン
799
879(税込)
当日出荷
89672415GLOVEXL25.0ポリエステル、ポリウレタン
オープン
809
890(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89672388
2022-10-20
用途: 登山
サービス業

軽さと機能性が気に入りポイント。確実に木や根っこをつかめます。そして滑らない。

対象商品 : 89672406
2020-12-21
用途: 物流 荷物仕分け作業
その他業種

肌触りは良く履き心地は良い。
グリップは段ボールにはほぼ効かないので荷物仕分けには不向き。滑って全然掴めず仕事にならない。
鉄などにはグリップするので除雪に使おうと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 89672415
2019-02-13
用途: 物流(積み・運び)
運輸・通信業

さわり心地抜群・着け心地上々・温かさ満足・防御力もう一歩・耐久性そこそこ。冷凍庫で作業するにあたって、頻繁に金属に触るようであればキビシイかと思います。冬の乾燥によるものかどこかにぶつけたのかよく分かりませんが、気が付いたら指が血だらけだったという経験が2度あります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする