曜日別特売

漏水検知盤 順送多点式(12点検知型)

漏水検知盤 順送多点式(12点検知型) - 3M(スリーエム)

12ヶ所の漏水検知をすることができます。
布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。
使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。
漏水検知精度を常時内部監視し、異常時には異常警報を発します。
漏水センサーチェック機能等により、システムを簡単に点検することができます。
一旦漏水を検知すると、漏水が復旧しても警報状態を維持します。

用途
給油室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所。
ビルや工場など。
純水等の導電率が低い液体の漏れが想定される半導体工場や実験室
トラスコ品番855-8476セット内容終端キット:TR820(付属)材質鋼板(ケース本体)質量(kg)42018年トラスコ掲載ページ9 1228内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89672512WRM12NW
880,723
719,800
791,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする