曜日別特売

ウエスタン180大工目替刃

ウエスタン180大工目替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ウエスタン180大工目替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)
(1件のレビュー)

面木・目地棒・天井地下・合板、足場や脚立の上での切断作業に最適です。
先端刃が使用できます。

用途木材全般・合板・集成材・コンパネの切断に。刃長(mm)180ピッチ(mm)1.75仕様板厚0.60mm、切り幅0.92mm、縦横斜、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚トラスコ品番818-5772材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)全長(mm)220質量(g)31タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1151内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8967266815211
1,040
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89672668
2018-07-12
用途: 軽い大工仕事に最適
その他業種

刃の交換も簡単で強度も問題ありません。
軽作業には最適だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする