岡田金属工業所(ゼットソー)
ハンディ200柄
用途
鋸用柄。
仕様
柄のみ
トラスコ品番
818-5759
材質
エラストマー樹脂、表面:エラストマー樹脂(合成ゴム)、芯:ABS樹脂
質量(g)
94
品名
ハンディ200柄
2018年トラスコ掲載ページ
4 1174
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89672738
15958
¥
1,460
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください