SL果樹200中目本体

SL果樹200中目本体 - ゼットソー
(1件のレビュー)

腰の強いノコギリが良いと言われる方にオススメです。
持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。

用途
切り口にこだわった果物剪定に。
切り口にこだわった梅・みかん・レモン剪定用(鞘付き)。
刃長(mm)200全長(mm)368ピッチ(mm)3.3仕様替刃スクリュータイプ、完成品、刃+柄+鞘トラスコ品番798-2127セット内容鞘付材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン質量(g)211刃幅(mm)0.9刃厚(mm)0.72018年トラスコ掲載ページ4 1183内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8967278317110
3,360
2,398
2,638(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89672783
2021-09-19
用途: 果樹農家
農・林・水産業

ノコギリはアルスを長年使っていましたが友達の紹介でゼットソーと出会いました。ゼットソーは今まで通常使用では折れたことがありません。個人の感想ですが、アルスは同じ使い方で最後には折れて替え刃と交換していました。
ゼットソーの中目と荒目の両方を使いましたが中目は200、荒目は230の長さで、荒目で長さ200があれば非常に良いと思いますのでゼットソーさん見ていたら作ってください、お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする