tesa(テサ/テサテープ)
建築外装用マスカー
耐候性に優れ長期(2週間程度)の養生に適しています。
粗面にも良くつきます。
塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。
フィルムにコシがあり作業性良好です。
用途
床面や壁、窓、ドア、バルコニーの手すりの塗装養生に。
仕様
手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。
色
青
使用テープ幅(mm)
19
2018年トラスコ掲載ページ
7 0244
内容量
1巻
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
トラスコ品番
材質
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89683895
4369-1100-14
14
836-5673
基材:布、粘着剤:ゴム系
1100
240
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89683904
4369-1800-14
14
836-5674
基材:布、粘着剤:ゴム系
1800
300
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89683913
4369-2100-14
14
836-5675
基材:布、粘着剤:ゴム系
2100
370
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89683922
4369-2600-14
14
836-5676
基材:布、粘着剤:ゴム系
2600
430
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
89683938
4369-550-14
14
836-5672
基材:布、粘着剤:ゴム系
550
160
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
返品不可
89683947
4372-1400-33
33
836-5678
基材:クレープ紙、粘着剤:アクリル系
1400
510
オープン
取扱い終了
89683956
4372-2600-17
17
836-5679
基材:クレープ紙、粘着剤:アクリル系
2600
350
オープン
取扱い終了
89683965
4372-550-33
33
836-5677
基材:クレープ紙、粘着剤:アクリル系
550
220
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください