テサ (tesa)
マスキングテープ建築内装・養生用
手切れ性が良く、汎用性に優れたマスキングテープです。
用途
建築内装・養生用。
マスキング、留め、塞ぎ、固定、軽量物の梱包など幅広い用途に。
マスキング、留め、塞ぎ、固定、軽量物の梱包など幅広い用途にお使いいただけます。
長さ(m)
50
内容量
1巻
全15種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
19
25
30
38
50
色
クリーム
ピンク
黄
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
2018年トラスコ掲載ページ
材質
幅(mm)
色
引張強度
粘着力
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89684096
4323-19-50
6 1953
基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系
19
黄
33N/10mm
3N/10mm
80
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89684105
4323-25-50
6 1953
基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系
25
黄
33N/10mm
3N/10mm
150
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
89684114
4323-30-50
6 1953
基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系
30
黄
33N/10mm
3N/10mm
153
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
返品不可
89684123
4323-38-50
6 1953
基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系
38
黄
33N/10mm
3N/10mm
170
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89684132
4323-50-50
6 1953
基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系
50
黄
33N/10mm
3N/10mm
174
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
89684148
4333-19-50
6 1954
基材:平面紙、粘着剤:アクリル系
19
ピンク
32N/10mm
0.5N/10mm
50
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
返品不可
89684157
4333-25-50
6 1954
基材:平面紙、粘着剤:アクリル系
25
ピンク
32N/10mm
0.5N/10mm
70
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89684166
4333-30-50
6 1954
基材:平面紙、粘着剤:アクリル系
30
ピンク
32N/10mm
0.5N/10mm
90
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89684175
4333-38-50
6 1954
基材:平面紙、粘着剤:アクリル系
38
ピンク
32N/10mm
0.5N/10mm
130
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89684184
4333-50-50
6 1954
基材:平面紙、粘着剤:アクリル系
50
ピンク
32N/10mm
0.5N/10mm
150
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89684193
4348-19-50
6 1954
基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系
19
クリーム
36N/10mm
3.3N/10mm
90
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
89684202
4348-25-50
6 1954
基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系
25
クリーム
36N/10mm
3.3N/10mm
130
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89684218
4348-30-50
6 1954
基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系
30
クリーム
36N/10mm
3.3N/10mm
160
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
89684227
4348-38-50
6 1954
基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系
38
クリーム
36N/10mm
3.3N/10mm
200
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89684236
4348-50-50
6 1954
基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系
50
クリーム
36N/10mm
3.3N/10mm
240
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください