tesa(テサ/テサテープ)
マスキングテープ建築外装・養生用
屋外で2週間放置後ものり残りしにくく、ゆるやかな曲面への接着性にも優れます。
用途
建築外装・養生用。
色
青
長さ(m)
50
内容量
1巻
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
幅(mm)
質量(g)
引張強度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89684245
4435-19-50
836-5664
基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系
19
100
38N/10mm
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
返品不可
89684254
4435-25-50
836-5665
基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系
25
140
38N/10mm
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
返品不可
89684263
4435-30-50
836-5666
基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系
30
160
38N/10mm
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89684272
4435-38-50
836-5667
基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系
38
220
38N/10mm
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89684288
4435-50-50
836-5668
基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系
50
290
38N/10mm
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89684297
4439-19-50
836-5659
基材:平面紙、粘着剤:アクリル系
19
80
35N/10mm
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89684306
4439-25-50
836-5660
基材:平面紙、粘着剤:アクリル系
25
100
35N/10mm
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89684315
4439-30-50
836-5661
基材:平面紙、粘着剤:アクリル系
30
130
35N/10mm
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89684324
4439-38-50
836-5662
基材:平面紙、粘着剤:アクリル系
38
170
35N/10mm
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89684333
4439-50-50
836-5663
基材:平面紙、粘着剤:アクリル系
50
230
35N/10mm
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください