TOSO
センシア
(1件のレビュー)
調光タイプのロールスクリーンです。
ドライバー1本で取付できます。
用途
スタイリッシュなインテリアに。
高さ(mm)
2000
セット内容
ブラケット、取り付け用木ねじ、カーテンレール取付用金具
材質
スクリーン:ポリエステル
2018年トラスコ掲載ページ
10 0245
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89684437
SEN180200CH
1800
チョコレート
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89684446
SEN180200IV
1800
アイボリー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89684455
SEN180200WH
1800
ホワイト
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89684464
SEN90200CH
900
チョコレート
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89684473
SEN90200IV
900
アイボリー
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89684482
SEN90200WH
900
ホワイト
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500