トーヨーコーケン(TKK)
ベビーマイティ 高速
従来の荷重変動におけるブレーキの停止精度を、電気的ブレーキを併用することで、荷重変動に関係なく、停止精度が短く一定で止まります。
間接制御方式です。
用途
荷物の吊り上げ、移動に。
トラスコ品番
106-5611
セット内容
ワイヤロープ5mm×40m、スイベルフック
材質
本体:スチール、ワイヤロープ:炭素鋼
質量(kg)
25
2018年トラスコ掲載ページ
7 1456
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89685898
MA-650M
¥
310,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません