トップ工業
短ガチャ ストレート
コンパクトで軽量です。
ストレート形状でホゾ合わせがしやすいです。
全長(mm)
230
材質
本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)
275
2018年トラスコ掲載ページ
4 0422
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89685907
RM-17X19CSN
17×19
¥
6,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
89685916
RM-17X21CSN
17×21
¥
6,100
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください