短ガチャ 鳶仕様

短ガチャ 鳶仕様 - トップ工業短ガチャ 鳶仕様 - トップ工業

コンパクトで軽量です。
番線を巻きやすい鳶仕様の形状です。

全長(mm)226材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)2752018年トラスコ掲載ページ4 0422内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89685925RM-17X19CSN-BT17×19
6,100
4,898
5,388(税込)
当日出荷
89685934RM-17X21CSN-BT17×21
6,100
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする