TRUSCO
タップダイスセット SKS
並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。
セット品なので保管にも便利です。
用途
被削材:鉄、軽金属。
並目のねじ山の修正、作製。
材質
低合金鋼(SKS)
表面処理
ノンコーティング
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
セット内容
加工ねじ
2018年トラスコ掲載ページ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89686476
T-HT38D-WS
1セット(19個)
2
T-HT1/8W40-2、T-HT3/16W24、T-HT1/4W20-2、T-HT5/16W18-2、T-HT-3/8W16、T-HT1/2W12-2、T-HT5/8W11-2、T-H3/4W10-2、T38D-1/8W40、T38D-3/16W24、T38D-1/4W20、T38D-5/16W18、P3/8W16、T38D-1/2W12、T38D-5/8W11、T38D-3/4W10、TH-19、TT-65、DH-38
ウイットねじ
1 0387
¥
148,740
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686485
T-50D1024NH
1セット(19個)
5
T-HT10X1.25-2、T-HT12X1.5-2、T-HT14X1.5-2、T-HT16X1.5-2、T-HT-18X1.5、T-HT20X1.5-2、T-HT22X1.5-2、T-HT24X2.0-2、T50D-10X1.25、T50D-12X1.5、T50D-14X1.5、T50D-16X1.5、T50D-18X1.5、T50D-20X1.5、T50D-22X1.5、T50D-24X2.0、TH-10、TH-25、DH-50
メートルねじ
1 0386
¥
233,740
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
89686494
T-50D1024N
1セット(19個)
5
T-HT10X1.5-2、T-HT12X1.75-2、T-HT14X2.0-2、T-HT16X2.0-2、T-HT-18X2.5、T-HT20X2.5-2、T-HT22X2.5-2、T-HT24X3.0-2、T50D-10X1.5、T50D-12X1.75、T50D-14X2.0、T50D-16X2.0、T50D-18X2.5、T50D-20X2.5、T50D-22X2.5、T50D-24X3.0、TH-10、TH-25、DH-50
メートルねじ
1 0386
¥
206,630
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686503
T-HT38D-NFS
1セット(17個)
2
T-HT1/4UNF28-2、T-HT5/16UNF24-2、T-HT-3/8UNF24-2、HT7/16UNF20-2、T-HT1/2UNF20-2、T-HT5/8UNF18-2、T-H3/4UNF16-2、T38D-1/4UNF28、T38D-5/16UNF24、T38D-3/8UNF24、T38D-7/16UNF20、T38D-1/2UNF20、T38D-5/8UNF18、T38D-3/4UNF16、TH-19、TT-65、DH-38
ユニファイねじ
1 0387
¥
148,740
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686512
T-HT38D-NCS
1セット(17個)
2
T-HT1/4UNC20-2、T-HT5/16UNC18-2、T-HT-3/8UNC16-2、T-HT-7/16UNC14-2、T-HT1/2UNC13-2、T-HT5/8UNC11-2、T-H3/4UNC10-2、T38D-1/4UNC20、T38D-/16UNC18、T38D-3/8UNC16、T38D-7/16UNC14、T38D-1/2UNC13、T38D-5/8UNC11、T38D-3/4UNC10、TH-19、TT-65、DH-38
ユニファイねじ
1 0387
¥
148,740
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください