TRUSCO
丸ダイス SKS ウィット 38径
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途
被削材:鉄、軽金属。
おねじ加工用。
材質
低合金鋼(SKS2)
厚さ(mm)
14
質量(g)
100
外径(Φmm)
38
加工ねじ
ウイットねじ
2018年トラスコ掲載ページ
1 0420
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89686817
T38D-1/2W12
854-9490
12
¥
9,780
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
89686826
T38D-3/8W16
854-9495
16
¥
9,780
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686835
T38D-5/8W11
854-9498
11
¥
9,780
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください