TRUSCO
丸ダイス SKS 細目 50径
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途
被削材:鉄、軽金属。
おねじ加工用。
材質
低合金鋼(SKS2)
厚さ(mm)
16
質量(g)
150
外径(Φmm)
50
加工ねじ
メートル細目ねじ
2018年トラスコ掲載ページ
1 0417
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89686914
T50D-10X1.25
854-9501
1.25
¥
12,490
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686932
T50D-12X1.5
854-9503
1.5
¥
12,490
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
89686957
T50D-14X1.5
854-9505
1.5
¥
12,490
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686975
T50D-16X1.5
854-9507
1.5
¥
12,490
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686993
T50D-18X1.5
854-9509
1.5
¥
12,490
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89687002
T50D-20X1.5
854-9513
1.5
¥
12,490
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
89687018
T50D-22X1.5
854-9514
1.5
¥
12,490
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89687027
T50D-24X1.5
854-9515
1.5
¥
12,490
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください