TRUSCO
丸ダイス SKS 並目 50径
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途
被削材:鉄、軽金属。
おねじ加工用。
材質
低合金鋼(SKS2)
質量(g)
150
外径(Φmm)
50
加工ねじ
メートル並目ねじ
2018年トラスコ掲載ページ
1 0417
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89686923
T50D-10X1.5
854-9502
1.5
¥
12,170
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686948
T50D-12X1.75
854-9504
1.25
¥
12,170
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686966
T50D-14X2.0
854-9506
2.0
¥
12,170
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686984
T50D-16X2.0
854-9508
2.0
¥
12,170
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください