TRUSCO
丸ダイス SKS ユニファイ並目 50径
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途
被削材:鉄、軽金属。
おねじ加工用。
材質
低合金鋼(SKS2)
質量(g)
150
外径(Φmm)
50
加工ねじ
ユニファイ並目
2018年トラスコ掲載ページ
1 0420
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89687097
T50D-1UNC8
854-9510
8
¥
12,490
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
89687106
T50D-3/4UNC10
854-9516
10
¥
12,490
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89687115
T50D-7/8UNC9
854-9519
9
¥
12,490
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください