TRUSCO
管用テーパーダイス 75径
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途
被削材:低炭素鋼。
おねじ加工用。
材質
低合金鋼(SKS2)
厚さ(mm)
25
質量(g)
400
外径(Φmm)
75
2018年トラスコ掲載ページ
1 0421
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89687124
TKD-75PT11/2-11
858-7624
¥
73,880
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
89687133
TKD-75PT11/4-11
858-7625
¥
73,880
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください