TRUSCO
管用平行ダイス SKS 75径
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途
被削材:鉄、軽金属。
おねじ加工用。
材質
低合金鋼(SKS2)
質量(g)
400
山数
11
外径(Φmm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工ねじ
トラスコ品番
2018年トラスコ掲載ページ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89687142
TKD-75PF11/2-11
11/2PF11、管用平行ねじPF・G
858-7620
1 0423
¥
73,880
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89687158
TKD-75PF11/4-11
11/4PF11、管用平行ねじPF・G
858-7621
1 0423
¥
73,880
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89687167
TKD-75PS11/2-11
11/2PS11、管用平行ねじPS
858-7622
1 0422
¥
73,880
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89687176
TKD-75PS11/4-11
11/4PS11、管用平行ねじPS
858-7623
1 0422
¥
73,880
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください