TRUSCO
ヘリックスリーマ
ハンドリーマと比較し、高速回転でも対応ができ、難削材加工も可能です。
左ねじれ高リード刃径、ねじれ角度60°です。
用途
被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。
2018年トラスコ掲載ページ
1 0458
内容量
1本
全115種類を絞り込む
刃長(mm)
選択してください
13
15
20
22
25
30
35
40
45
50
55
全長(mm)
選択してください
60
70
75
80
85
90
100
110
120
125
135
150
155
160
165
170
180
185
195
205
刃径(mm)
選択してください
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
9.4
9.5
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
14
15
16
17
18
19
20
115種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
刃長(mm)
シャンク
全長(mm)
刃径(mm)
刃形
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89687255
HLX10.7
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
40
ストレートシャンク
155
10.7
スパイラル
¥
5,530
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89687298
HLX11.2
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
40
ストレートシャンク
160
11.2
スパイラル
¥
7,480
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89687395
HLX12.3
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
45
ストレートシャンク
165
12.3
スパイラル
¥
7,940
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89687508
HLX13.5
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
45
ストレートシャンク
170
13.5
スパイラル
¥
7,940
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89687526
HLX13.7
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
45
ストレートシャンク
170
13.7
スパイラル
¥
7,940
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89687535
HLX13.8
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
45
ストレートシャンク
170
13.8
スパイラル
¥
7,940
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89687824
HLX4.3
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
25
ストレートシャンク
80
4.3
スパイラル
¥
3,450
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89687858
HLX4.6
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
25
ストレートシャンク
85
4.6
スパイラル
¥
3,450
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89687867
HLX4.7
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
25
ストレートシャンク
85
4.7
スパイラル
¥
3,450
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89687973
HLX5.9
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
30
ストレートシャンク
100
5.9
スパイラル
¥
3,520
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89688052
HLX6.8
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
30
ストレートシャンク
110
6.8
スパイラル
¥
3,890
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89688287
HLX9.4
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
40
ストレートシャンク
150
9.4
スパイラル
¥
4,940
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89688296
HLX9.5
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
40
ストレートシャンク
150
9.5
スパイラル
¥
4,940
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89687194
HLX10.1
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
40
ストレートシャンク
155
10.1
スパイラル
¥
6,510
取扱い終了
89687203
HLX10.2
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
40
ストレートシャンク
155
10.2
スパイラル
¥
6,510
取扱い終了
89687212
HLX10.3
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
40
ストレートシャンク
155
10.3
スパイラル
¥
6,510
取扱い終了
89687228
HLX10.4
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
40
ストレートシャンク
155
10.4
スパイラル
¥
6,510
取扱い終了
89687237
HLX10.5
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
40
ストレートシャンク
155
10.5
スパイラル
¥
5,530
取扱い終了
89687246
HLX10.6
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
40
ストレートシャンク
155
10.6
スパイラル
¥
6,510
取扱い終了
89687264
HLX10.8
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
40
ストレートシャンク
155
10.8
スパイラル
¥
6,510
取扱い終了
89687273
HLX10.9
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
40
ストレートシャンク
155
10.9
スパイラル
¥
5,530
取扱い終了
89687282
HLX11.1
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
40
ストレートシャンク
160
11.1
スパイラル
¥
8,800
取扱い終了
89687307
HLX11.3
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
40
ストレートシャンク
160
11.3
スパイラル
¥
8,800
取扱い終了
89687316
HLX11.4
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
40
ストレートシャンク
160
11.4
スパイラル
¥
8,800
取扱い終了
89687325
HLX11.5
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
40
ストレートシャンク
160
11.5
スパイラル
¥
8,800
取扱い終了
89687334
HLX11.6
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
40
ストレートシャンク
160
11.6
スパイラル
¥
8,800
取扱い終了
89687343
HLX11.7
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
40
ストレートシャンク
160
11.7
スパイラル
¥
8,800
取扱い終了
89687352
HLX11.8
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
40
ストレートシャンク
160
11.8
スパイラル
¥
8,800
取扱い終了
89687368
HLX11.9
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
40
ストレートシャンク
160
11.9
スパイラル
¥
8,800
取扱い終了
89687377
HLX12.1
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
45
ストレートシャンク
165
12.1
スパイラル
¥
9,350
取扱い終了
89687386
HLX12.2
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
45
ストレートシャンク
165
12.2
スパイラル
¥
9,350
取扱い終了
89687404
HLX12.4
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
45
ストレートシャンク
165
12.4
スパイラル
¥
9,350
取扱い終了
89687413
HLX12.5
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
45
ストレートシャンク
165
12.5
スパイラル
¥
9,350
取扱い終了
89687422
HLX12.6
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
45
ストレートシャンク
165
12.6
スパイラル
¥
9,350
取扱い終了
89687438
HLX12.7
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
45
ストレートシャンク
165
12.7
スパイラル
¥
9,350
取扱い終了
89687447
HLX12.8
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
45
ストレートシャンク
165
12.8
スパイラル
¥
9,350
取扱い終了
89687456
HLX12.9
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
45
ストレートシャンク
165
12.9
スパイラル
¥
7,940
取扱い終了
89687465
HLX13.1
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
45
ストレートシャンク
170
13.1
スパイラル
¥
7,940
取扱い終了
89687474
HLX13.2
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
45
ストレートシャンク
170
13.2
スパイラル
¥
9,350
取扱い終了
89687483
HLX13.3
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
45
ストレートシャンク
170
13.3
スパイラル
¥
9,350
取扱い終了
89687492
HLX13.4
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
45
ストレートシャンク
170
13.4
スパイラル
¥
9,350
取扱い終了
89687517
HLX13.6
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
45
ストレートシャンク
170
13.6
スパイラル
¥
9,350
取扱い終了
89687544
HLX13.9
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
45
ストレートシャンク
170
13.9
スパイラル
¥
9,350
取扱い終了
89687553
HLX14.0
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
45
ストレートシャンク
170
14
スパイラル
¥
9,350
取扱い終了
89687562
HLX15.0
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
45
ストレートシャンク
180
15
スパイラル
¥
18,600
取扱い終了
89687578
HLX16.0
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
45
ストレートシャンク
185
16
スパイラル
¥
24,060
取扱い終了
89687587
HLX17.0
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
50
ストレートシャンク
185
17
スパイラル
¥
26,320
取扱い終了
89687596
HLX18.0
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
50
ストレートシャンク
195
18
スパイラル
¥
28,980
取扱い終了
89687605
HLX19.0
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
50
ストレートシャンク
195
19
スパイラル
¥
30,430
取扱い終了
89687614
HLX2.1
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
13
ストレートシャンク
60
2.1
スパイラル
¥
4,730
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ