曜日別特売

スタットボルト ネジ M10

スタットボルト ネジ M10 - TRUSCOスタットボルト ネジ M10 - TRUSCOスタットボルト ネジ M10 - TRUSCOスタットボルト ネジ M10 - TRUSCOスタットボルト ネジ M10 - TRUSCOスタットボルト ネジ M10 - TRUSCOスタットボルト ネジ M10 - TRUSCOスタットボルト ネジ M10 - TRUSCO

両端に同じ長さのねじを切っています。
ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。

用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M10材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ1 1075内容量1本
全19種類を絞り込む
全長(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89689005TSBM-10100855-33811005332
410
309
340(税込)
当日出荷
89689014TSBM-10110855-33821106232
390
299
329(税込)
当日出荷
89689023TSBM-10120855-33831206332
390
299
329(税込)
当日出荷
89689032TSBM-10125855-33841256632
410
309
340(税込)
当日出荷
89689048TSBM-10130855-33851307432
430
329
362(税込)
当日出荷
89689057TSBM-10140855-33861407932
430
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689066TSBM-10150855-33871508032
430
329
362(税込)
当日出荷
89689075TSBM-10160855-33881608932
470
359
395(税込)
当日出荷
89689084TSBM-10170855-33891709232
430
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689093TSBM-10175855-33901759332
430
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689102TSBM-10180855-339118010032
570
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689118TSBM-10190855-339219010432
500
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689127TSBM-10200855-339320010632
550
419
461(税込)
当日出荷
89689136TSBM-1050855-3394502722
330
249
274(税込)
当日出荷
89689145TSBM-1060855-3395603222
340
259
285(税込)
当日出荷
89689154TSBM-1070855-3396703730
350
269
296(税込)
当日出荷
89689163TSBM-1075855-3397754030
340
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689172TSBM-1080855-3398804530
410
309
340(税込)
当日出荷
89689188TSBM-1090855-3399904832
410
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする