曜日別特売

スタットボルト ネジ M12

スタットボルト ネジ M12 - TRUSCOスタットボルト ネジ M12 - TRUSCOスタットボルト ネジ M12 - TRUSCOスタットボルト ネジ M12 - TRUSCOスタットボルト ネジ M12 - TRUSCOスタットボルト ネジ M12 - TRUSCOスタットボルト ネジ M12 - TRUSCOスタットボルト ネジ M12 - TRUSCO
(2件のレビュー)

両端に同じ長さのねじを切っています。
ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。

用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M12材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1075内容量1本
全19種類を絞り込む
全長(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89689197TSBM-12100855-34001007538
430
329
362(税込)
当日出荷
89689206TSBM-12110855-34011108338
430
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689215TSBM-12120855-34021209038
430
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689224TSBM-12125855-34031259438
460
349
384(税込)
当日出荷
89689233TSBM-12130855-340413010438
440
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689242TSBM-12140855-340514010838
450
339
373(税込)
当日出荷
89689258TSBM-12150855-340615011338
440
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689267TSBM-12160855-340716012138
550
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689276TSBM-12170855-340817012538
570
429
472(税込)
翌々日出荷
89689285TSBM-12175855-340917513138
510
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689294TSBM-12180855-341018014038
520
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689303TSBM-12190855-341119015238
550
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689312TSBM-12200855-341220016038
520
399
439(税込)
当日出荷
89689328TSBM-1250855-3413503822
410
309
340(税込)
当日出荷
89689337TSBM-1260855-3414604622
410
309
340(税込)
当日出荷
89689346TSBM-1270855-3415705230
420
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689355TSBM-1275855-3416755630
400
299
329(税込)
当日出荷
89689364TSBM-1280855-3417806030
420
319
351(税込)
当日出荷
89689373TSBM-1290855-3418906830
410
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89689242
2023-12-17
用途: 機械の組み立て
滝工房製造業

ねじ山の制度が良く、荷重にも耐えられそうで今後使用したいと思います。

対象商品 : 89689233
2019-10-24
用途: 自転車ディスクブレーキハブのスルーアクスル代替

スルーアクスル用ディスクブレーキハブで組んだ
ホイールを振れ取り台に装着する時、スルーアクスルの
代わりに使用しています。
スルーアクスルは片側にレバーが付いているので
非対称と成りセンターゲージが使えません。
本品の両側を袋ナットで台に固定すれば左右対称なので
センターゲージを使ってリムのセンター確認が可能です。
元々スルーアクスル用に作られてない振れ取り台を
安価なボルト、ナットを使って対応出来て満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする