曜日別特売

スタットボルト ネジ M14

スタットボルト ネジ M14 - TRUSCOスタットボルト ネジ M14 - TRUSCOスタットボルト ネジ M14 - TRUSCOスタットボルト ネジ M14 - TRUSCOスタットボルト ネジ M14 - TRUSCOスタットボルト ネジ M14 - TRUSCOスタットボルト ネジ M14 - TRUSCOスタットボルト ネジ M14 - TRUSCO
(2件のレビュー)

両端に同じ長さのねじを切っています。
ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。

用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ1 1075内容量1本
全31種類を絞り込む
全長(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ寸法
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89689382TSBM-14100M1410038
430
329
362(税込)
当日出荷
89689398TSBM-14110M1411038
540
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689407TSBM-14120M1412038
540
399
439(税込)
翌々日出荷
89689416TSBM-14125M1412538
440
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689425TSBM-14130M1413038
550
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689434TSBM-14140M1414038
600
459
505(税込)
翌々日出荷
89689443TSBM-14150M1415038
490
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689452TSBM-14160M1416038
640
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689468TSBM-14170M1417038
590
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689477TSBM-14175M1417538
590
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689486TSBM-14180M1418038
670
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689495TSBM-14190M1419038
700
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689504TSBM-14200M1420038
630
479
527(税込)
当日出荷
89689513TSBM-14225M1422550
900
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689522TSBM-14250M1425050
1,010
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689538TSBM-14275M1427550
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689547TSBM-14300M1430050
1,100
829
912(税込)
当日出荷
89689556TSBM-14325M1432550
1,530
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689565TSBM-14350M1435050
1,170
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689574TSBM-14375M1437550
1,710
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689583TSBM-14400M1440050
1,460
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689592TSBM-14425M1442550
1,950
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689608TSBM-14450M1445050
1,630
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689617TSBM-14475M1447550
2,330
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689626TSBM-1450M145022
400
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689635TSBM-14500M1450050
1,980
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689644TSBM-1460M146022
490
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689653TSBM-1470M147030
490
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689662TSBM-1475M147530
390
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689678TSBM-1480M148030
500
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689687TSBM-1490M149038
500
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 機械部品
製造業

ダイナモ取付用にナットと同時に購入しました。丁度よい長さで使用出来ました。

対象商品 : 89689443
2024-04-17
用途: 機器の締結

単純な部品ですが悪い所は有りません。
梱包も丁寧にしてありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする