スタットボルト ネジ M16

スタットボルト ネジ M16 - TRUSCOスタットボルト ネジ M16 - TRUSCOスタットボルト ネジ M16 - TRUSCOスタットボルト ネジ M16 - TRUSCOスタットボルト ネジ M16 - TRUSCOスタットボルト ネジ M16 - TRUSCOスタットボルト ネジ M16 - TRUSCOスタットボルト ネジ M16 - TRUSCO

両端に同じ長さのねじを切っています。
ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。

用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M16材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1075内容量1本
全31種類を絞り込む
全長(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89689696TSBM-16100855-345010013538
510
389
428(税込)
当日出荷
89689705TSBM-16110855-345111014938
570
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689714TSBM-16120855-345212016238
550
419
461(税込)
当日出荷
89689723TSBM-16125855-345312516938
550
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689732TSBM-16130855-345413017638
580
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689748TSBM-16140855-345514018938
570
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689757TSBM-16150855-345615020338
630
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689766TSBM-16160855-345716021738
620
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689775TSBM-16170855-345817022938
620
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689784TSBM-16175855-345917523638
640
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689793TSBM-16180855-346018024338
650
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689802TSBM-16190855-346119025738
710
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689818TSBM-16200855-346220027038
750
569
626(税込)
当日出荷
89689827TSBM-16225855-346322530450
1,000
759
835(税込)
当日出荷
89689836TSBM-16250855-346425033850
1,110
839
923(税込)
当日出荷
89689845TSBM-16275855-346527537150
1,250
939
1,033(税込)
当日出荷
89689854TSBM-16300855-346630040550
1,270
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689863TSBM-16325855-346732546150
1,630
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689872TSBM-16350855-346835049650
1,370
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689888TSBM-16375855-346937553250
2,040
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689897TSBM-16400855-347040056750
1,720
1,298
1,428(税込)
当日出荷
89689906TSBM-16425855-347142560350
2,400
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
89689915TSBM-16450855-347245063850
1,980
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689924TSBM-16475855-347347567450
2,770
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689933TSBM-1650855-3474506822
490
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689958TSBM-1660855-3476608222
490
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689967TSBM-1670855-3477709430
500
379
417(税込)
当日出荷
89689976TSBM-1675855-34787510130
500
379
417(税込)
当日出荷
89689985TSBM-1680855-34798010830
500
379
417(税込)
当日出荷
89689994TSBM-1690855-34809012238
510
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
89689942TSBM-16500855-347550070950
2,260
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする