曜日別特売

スタットボルト ネジ M18

スタットボルト ネジ M18 - TRUSCOスタットボルト ネジ M18 - TRUSCOスタットボルト ネジ M18 - TRUSCOスタットボルト ネジ M18 - TRUSCOスタットボルト ネジ M18 - TRUSCOスタットボルト ネジ M18 - TRUSCOスタットボルト ネジ M18 - TRUSCOスタットボルト ネジ M18 - TRUSCO

両端に同じ長さのねじを切っています。
ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。

用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M18材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)内容量1本
全28種類を絞り込む
全長(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
ねじ長さ(mm)
2018年トラスコ掲載ページ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89690003TSBM-18100855-3481100180381 1076
630
479
527(税込)
当日出荷
89690012TSBM-18110855-3482110197381 1076
820
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690028TSBM-18120855-3483120215501 1076
880
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690037TSBM-18125855-3484125225501 1076
750
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690046TSBM-18130855-3485130233501 1076
900
679
747(税込)
翌々日出荷
89690055TSBM-18140855-3486140251501 1076
890
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690064TSBM-18150855-3487150270501 1076
810
599
659(税込)
当日出荷
89690073TSBM-18160855-3488160287501 1076
1,030
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690082TSBM-18170855-3489170305501 1076
1,150
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690098TSBM-18175855-3490175315501 1076
930
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690107TSBM-18180855-3491180323501 1076
1,030
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690116TSBM-18190855-3492190341501 1076
1,230
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690125TSBM-18200855-3493200369501 1076
950
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690134TSBM-18225855-3494225405501 1076
1,120
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690143TSBM-18250855-3495250450501 1076
1,250
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690152TSBM-18275855-3496275494501 1076
1,810
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690168TSBM-18300855-3497300540501 1076
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690177TSBM-18325855-3498325583501 1076
2,010
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690186TSBM-18350855-3499350630501 1076
1,550
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690195TSBM-18375855-3500375673501 1076
2,050
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690204TSBM-18400855-3501400720501 1076
1,790
1,398
1,538(税込)
当日出荷
89690213TSBM-18425855-3502425765501 1076
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690222TSBM-18450855-3503450810501 1076
2,110
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690238TSBM-18475855-3504475852501 1076
2,710
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690247TSBM-18500855-3505500900501 1076
2,330
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
89690256TSBM-1875855-350675135301 1075
590
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690265TSBM-1880855-350780144301 1075
700
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690274TSBM-1890855-350890162381 1075
770
579
637(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする