TRUSCO
スタットボルト ネジ M20
(1件のレビュー)
両端に同じ長さのねじを切っています。
ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途
加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法
M20
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
2018年トラスコ掲載ページ
1 1076
内容量
1本
全30種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
60
70
75
80
90
100
110
120
125
130
140
150
160
170
175
180
190
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
475
500
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89690283
TSBM-20100
855-3509
100
38
¥
770
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
89690292
TSBM-20110
855-3510
110
38
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690317
TSBM-20125
855-3512
125
50
¥
730
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690326
TSBM-20130
855-3513
130
50
¥
900
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690335
TSBM-20140
855-3514
140
50
¥
1,060
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690344
TSBM-20150
855-3515
150
50
¥
990
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
89690353
TSBM-20160
855-3516
160
50
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
89690362
TSBM-20170
855-3517
170
50
¥
1,020
¥
769
¥
846
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
89690378
TSBM-20175
855-3518
175
50
¥
1,090
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
89690387
TSBM-20180
855-3519
180
50
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690396
TSBM-20190
855-3520
190
50
¥
1,230
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690405
TSBM-20200
855-3521
200
50
¥
1,070
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
89690414
TSBM-20225
855-3522
225
50
¥
890
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
89690423
TSBM-20250
855-3523
250
50
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
89690432
TSBM-20275
855-3524
275
50
¥
1,540
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
89690448
TSBM-20300
855-3525
300
50
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
89690457
TSBM-20325
855-3526
325
50
¥
2,090
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690466
TSBM-20350
855-3527
350
50
¥
1,680
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
89690475
TSBM-20375
855-3528
375
50
¥
2,410
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690484
TSBM-20400
855-3529
400
50
¥
2,020
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690493
TSBM-20425
855-3530
425
50
¥
2,680
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690502
TSBM-20450
855-3531
450
50
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
89690518
TSBM-20475
855-3532
475
50
¥
2,920
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690527
TSBM-20500
855-3533
500
50
¥
2,570
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
89690536
TSBM-2060
855-3534
60
22
¥
620
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690545
TSBM-2070
855-3535
70
30
¥
640
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690554
TSBM-2075
855-3536
75
30
¥
680
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690563
TSBM-2080
855-3537
80
30
¥
810
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690572
TSBM-2090
855-3538
90
38
¥
930
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690308
TSBM-20120
855-3511
120
50
¥
860
¥
649
¥
714
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください