スタットボルト ネジ M22

スタットボルト ネジ M22 - TRUSCOスタットボルト ネジ M22 - TRUSCOスタットボルト ネジ M22 - TRUSCOスタットボルト ネジ M22 - TRUSCOスタットボルト ネジ M22 - TRUSCOスタットボルト ネジ M22 - TRUSCOスタットボルト ネジ M22 - TRUSCOスタットボルト ネジ M22 - TRUSCO

両端に同じ長さのねじを切っています。
ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。

用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M22材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1076内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89690588TSBM-22100855-353910038
800
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690597TSBM-22125855-354012550
890
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690606TSBM-22150855-354115050
1,090
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690615TSBM-22175855-354217550
1,120
849
934(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
89690624TSBM-22200855-354320050
1,270
959
1,055(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
89690633TSBM-22225855-354422550
1,470
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690642TSBM-22250855-354525063
1,750
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
89690658TSBM-22300855-354630063
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
89690667TSBM-22350855-354735063
2,160
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690676TSBM-22400855-354840063
2,870
2,198
2,418(税込)
当日出荷
89690685TSBM-22450855-354945063
3,040
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690694TSBM-22500855-355050063
3,500
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690703TSBM-2275855-35517530
820
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする