曜日別特売

スタットボルト ネジ M24

スタットボルト ネジ M24 - TRUSCOスタットボルト ネジ M24 - TRUSCOスタットボルト ネジ M24 - TRUSCOスタットボルト ネジ M24 - TRUSCOスタットボルト ネジ M24 - TRUSCOスタットボルト ネジ M24 - TRUSCOスタットボルト ネジ M24 - TRUSCOスタットボルト ネジ M24 - TRUSCO

両端に同じ長さのねじを切っています。
ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。

用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M24材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89690712TSBM-24100-855-355210038
1,280969
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690728TSBM-24125-855-355312550
1,4801,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690737TSBM-24150-855-355415050
1,5501,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
89690746TSBM-24175-855-355517550
1,6101,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690773TSBM-24250-855-355825063
1,8701,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
89690782TSBM-24300-855-355930063
2,1701,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
89690798TSBM-24350-855-356035063
2,3501,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690807TSBM-24400-855-356140063
3,2302,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690816TSBM-24450-855-356245063
3,3802,598
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690825TSBM-24500-855-356350063
3,6502,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690834TSBM-2475-855-35647530
1,100829
829
912(税込)
9日以内出荷
58139168TSBM-24250【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)855-355825063
1,8701,398
719
アウトレット
791(税込)
当日出荷
返品不可
残り13点です
89690755TSBM-24200-855-355620050
1,6601,298
1,298
1,428(税込)
欠品中
89690764TSBM-24225-855-355722550
1,8601,398
1,398
1,538(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする