曜日別特売

スタットボルト ネジ M8

スタットボルト ネジ M8 - TRUSCOスタットボルト ネジ M8 - TRUSCOスタットボルト ネジ M8 - TRUSCOスタットボルト ネジ M8 - TRUSCOスタットボルト ネジ M8 - TRUSCOスタットボルト ネジ M8 - TRUSCOスタットボルト ネジ M8 - TRUSCOスタットボルト ネジ M8 - TRUSCO
(2件のレビュー)

両端に同じ長さのねじを切っています。
ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。

用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M8材質スチール(SCM435)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1075内容量1本
全19種類を絞り込む
全長(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89690843TSBM-8100855-35651003632
320
249
274(税込)
当日出荷
89690852TSBM-8110855-35661104132
340
259
285(税込)
当日出荷
89690868TSBM-8120855-35671204432
340
259
285(税込)
当日出荷
89690877TSBM-8125855-35681254532
340
259
285(税込)
当日出荷
89690886TSBM-8130855-35691304732
340
259
285(税込)
当日出荷
89690895TSBM-8140855-35701405132
340
259
285(税込)
当日出荷
89690904TSBM-8150855-35711505432
340
259
285(税込)
当日出荷
89690913TSBM-8160855-35721605832
370
279
307(税込)
当日出荷
89690922TSBM-8170855-35731706132
370
279
307(税込)
当日出荷
89690938TSBM-8175855-35741756332
370
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690947TSBM-8180855-35751806532
370
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690956TSBM-8190855-35761906932
370
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
89690965TSBM-8200855-35772007232
410
309
340(税込)
当日出荷
89690974TSBM-850855-3578501822
310
239
263(税込)
当日出荷
89690983TSBM-860855-3579602222
320
249
274(税込)
当日出荷
89690992TSBM-870855-3580702330
320
249
274(税込)
当日出荷
89691008TSBM-875855-3581752430
320
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
89691017TSBM-880855-3582803030
320
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
89691026TSBM-890855-3583903432
320
249
274(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89690965
2023-03-25
用途: バイクのセンタースタンドに使用
製造業

純正品は長さがぎりぎりで割りピンを使い固定する方法。
ねじ切りの箇所が軸受に接触すると削れてしまうので本来は全長138mm→200mmの長さならネジが軸受に接触しない事を確認。ネジ部分を両端各32mm→約15mmにカットして取り付けました。焼入れ加工の商品ですので純正品より耐久性はあるでしょう。原付から単車までサイズや加工次第で使えると思います。

対象商品 : 89691008
2018-11-21
用途: 防振ゴムの取り付け
ガラスえのぐ

片側を防振ゴムに合わせカットし、ネジロック材で固定 マウントに取り付けました、後は動作確認して 緩まないか確認です ボルトの作りは丁寧で満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする