TRUSCO
Tスロットナット
ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。
用途
T溝用のボルト固定に。
工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25~30)
2018年トラスコ掲載ページ
1 1081
内容量
1個
全21種類を絞り込む
ねじ寸法
選択してください
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
適合ボルト径
選択してください
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
寸法A(mm)
選択してください
15.8
17.5
22.2
25.0
28.5
31.7
36.0
38.0
41.3
44.0
寸法B(mm)
選択してください
4.7
5.5
8.7
11.1
11.9
13.8
14.0
15.8
17.9
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじ寸法
適合ボルト径
T溝幅(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法T(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89691035
T1008-TN
M8
M8
10
15.8
4.7
12.7
9.5
22
¥
390
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
89691044
T1210-TN
M10
M10
12
17.5
5.5
12.7
11.7
22
¥
410
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
89691053
T1410-TN
M10
M10
14
22.2
8.7
15.8
13.8
28
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
89691062
T1412-TN
M12
M12
14
22.2
8.7
15.8
13.8
28
¥
670
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
89691078
T1612-TN
M12
M12
16
25.0
8.7
16.0
15.8
28
¥
560
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
89691087
T1614-TN
M14
M14
16
25.0
8.7
16.0
15.8
28
¥
570
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
89691096
T1812-TN
M12
M12
18
28.5
11.1
19.0
17.5
30
¥
740
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
89691105
T1814-TN
M14
M14
18
28.5
11.1
19.0
17.5
30
¥
780
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89691114
T1816-TN
M16
M16
18
28.5
11.1
19.0
17.5
30
¥
740
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
89691123
T2016-TN
M16
M16
20
31.7
11.9
19.0
19.7
30
¥
790
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
89691132
T2018-TN
M18
M18
20
31.7
14.0
25.0
19.7
38
¥
1,070
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
89691148
T2216-TN
M16
M16
22
36.0
13.8
25.4
21.7
38
¥
1,070
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
89691157
T2218-TN
M18
M18
22
36.0
13.8
25.4
21.7
38
¥
1,070
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89691166
T2220-TN
M20
M20
22
36.0
13.8
25.4
21.7
38
¥
1,070
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
89691175
T2418-TN
M18
M18
24
38.0
14.0
25.0
23.5
38
¥
1,260
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89691184
T2420-TN
M20
M20
24
38.0
14.0
25.0
23.5
38
¥
1,260
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89691193
T2620-TN
M20
M20
26
41.3
15.8
25.0
24.7
44
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89691202
T2622-TN
M22
M22
26
41.3
15.8
25.0
24.7
44
¥
1,480
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89691218
T2816-TN
M16
M16
28
44.0
17.9
28.5
26.9
50
¥
2,030
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
89691227
T2822-TN
M22
M22
28
44.0
17.9
28.5
26.9
50
¥
1,790
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89691236
T2824-TN
M24
M24
28
44.0
17.9
28.5
26.9
50
¥
1,840
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください