TRUSCO
フランジナット ネジ M20
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途
治具本体の締め付け作業に。
ねじ寸法
M20
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
トラスコ品番
855-3610
高さ(mm)
25
質量(g)
118
二面幅(mm)
30
適合ボルト径
M20
フランジ径D(Φmm)
40
2018年トラスコ掲載ページ
1 1085
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89691297
T20M-FN
¥
960
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください