ネオジム磁石 ボール型

ネオジム磁石 ボール型 - TRUSCOネオジム磁石 ボール型 - TRUSCOネオジム磁石 ボール型 - TRUSCOネオジム磁石 ボール型 - TRUSCOネオジム磁石 ボール型 - TRUSCOネオジム磁石 ボール型 - TRUSCOネオジム磁石 ボール型 - TRUSCOネオジム磁石 ボール型 - TRUSCO
(1件のレビュー)

ボール形状で掴みやすいです。
磁力が強いネオジム磁石です。

用途センサーやモーター部品、装飾用として材質マグネット:ネオジム磁石2018年トラスコ掲載ページ1 1159内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
外径(mm)
表面磁束密度(T)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89691333NB10-GL836-4846ゴールド3.9100.58
1,210
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
89691342NB15-GL836-4847ゴールド13150.65
1,970
1,498
1,648(税込)
当日出荷
89691358NB3-GL836-4843ゴールド0.130.32
560
429
472(税込)
翌々日出荷
89691367NB5-GL836-4844ゴールド0.550.45
600
459
505(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月下旬
89691376NB8-GL836-4845ゴールド280.55
860
649
714(税込)
当日出荷
89691385NB10-SV836-4841シルバー3.9100.58
1,110
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
89691394NB15-SV836-4842シルバー13150.65
1,780
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89691403NB3-SV836-4838シルバー0.130.32
1,200
899
989(税込)
当日出荷
89691412NB5-SV836-4839シルバー0.550.45
580
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89691428NB8-SV836-4840シルバー280.55
790
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-07
用途: サイエンスショー的な演示
サービス業

磁力等の性能には満足しています。
同サイズ同色の鉄球とセットにして販売してもらうと非常に使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする