TRUSCO
ネオジム磁石
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
材質
マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ
1 1164
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
吸着力(N)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89691638
TN10-6T1RA-1P
1
836-4829
0.37
6.86
10
¥
710
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
89691647
TN11-4RA-1P
10
836-4830
6.09
31.38
11
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89691656
TN23-13RA-1P
1
836-4831
2.09
17.65
23
¥
1,570
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
89691665
TN25-7RA-1P
6
836-4832
20
71.59
25
¥
2,280
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
89691683
TN6-3RA-1P
4
836-4827
0.62
3.92
6
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89691692
TN8-4RA-1P
5
836-4828
1.39
11.77
8
¥
720
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89691674
TN26-20RA-1P
6
836-4833
9.61
53.94
26
¥
2,140
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください