TRUSCO
溶接用マグネット
30°、60°、90°での角度保持が可能な、溶接用マグネットです。
取り外し時に、ドライバーなどで簡易に取り外し可能な、ホール(穴)付です。
用途
溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。
材質
マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール
2018年トラスコ掲載ページ
7 0328
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N)
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89692103
TMLA-450
120
835-9357
120
0.5
120
¥
5,120
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
89692112
TMLA-600
150
835-9358
156
0.9
156
¥
6,570
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
89692128
TMLD-300
90
835-9359
52
0.25
75.5
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
89692137
TMLD-500
150
835-9360
85
0.35
125
¥
3,210
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
89692146
TMLD-600
180
835-9361
110
0.8
165
¥
3,950
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください