曜日別特売

マグネットハンド(アンテナタイプ)

マグネットハンド(アンテナタイプ) - TRUSCO
(1件のレビュー)

取りにくい場所へアンテナを伸ばし強力な磁力で金属片を拾えます。
マグネット部の向きは自在に変えることができます。(TMHA-605Fのみ)伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。
キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。

用途金属拾い。吸着力(N)10材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール+クロムメッキ質量(g)30マグネット部寸法(mm)112018年トラスコ掲載ページ1 1196内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89692234TMHA-610856-6673140~610
1,340
1,198
1,318(税込)
当日出荷
89692225TMHA-605F856-6672135~605
1,340
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89692225
2023-07-17
用途: 設備メンテナンス
株式会社中島製作所

狭い場所にボルト類を落としてしまった時は重宝しています。また磁力も強く便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする