キットパス工事用

キットパス工事用 - TRUSCOキットパス工事用 - TRUSCO

キットパスはガラスやホワイトボードのような浸透しない素材に載りよく描けて、濡れた布で簡単に消去できる新しいタイプの筆記具です。
7gの軽量タイプですので、現場での作業性に優れています。
固形のマーカーで、書いても消しても粉が出ません。いつも清潔で快適に使用でき、衛生的です。
キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。
固形マーカーですのでホワイトボードマーカーの様な独特の揮発臭はありません。
固形タイプで揮発しないので最後までかすれず鮮明に書けます。

用途
多くの工業素材のマーキングに。
工事用耐水ボード・ホワイトボード・プラスチック板・ガラス・金属板・フィルムシート・木材・段ボール・アスファルト・紙・段ボール・ガムテープ・革・発砲スチール・コンクリート・ブロック・タイヤなどへのマーキングに。
仕様屋外で使用可能、濡れた布などで消すことが可能材質パラフィン幅(mm)12高さ(mm)83質量(g)7奥行(mm)122018年トラスコ掲載ページ1 2142内容量1セット(10本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89692408TKK-10BK
940
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
89692417TKK-10W
940
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする