曜日別特売

多目的EVAシート

多目的EVAシート - TRUSCO多目的EVAシート - TRUSCO多目的EVAシート - TRUSCO多目的EVAシート - TRUSCO多目的EVAシート - TRUSCO多目的EVAシート - TRUSCO多目的EVAシート - TRUSCO多目的EVAシート - TRUSCO
(2件のレビュー)

菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。
ハサミで好きなサイズにカットできます。

用途工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。材質EVA厚さ(mm)0.8使用温度範囲(℃)-35~602018年トラスコ掲載ページ2 0221内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89692426TFT6010-BK4501500-ブラック
2,510
2,198
2,418(税込)
当日出荷
89692444TFT6010-CL4501500-クリア
2,510
2,198
2,418(税込)
当日出荷
89692462TFT6011-BK9001500-ブラック
3,570
2,998
3,298(税込)
当日出荷
89692487TFT6011-CL9001500-クリア
3,570
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
89692435TFT6010-BK10450-10ブラック
9,510
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
89692453TFT6010-CL10450-10クリア
9,510
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
89692478TFT6011-BK10900-10ブラック
17,960
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
89692496TFT6011-CL10900-10クリア
17,960
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89692487
2020-07-12
用途: 型取り作業に使用
小酒井設計製造業

モノタロウの商品説明に 厚さの記載がない また、表面の模様についても説明がない。
t0.8 片面菱目 役0.5程度のピッチ深さ0.4程度 片面は平滑だが菱目の影響が出ているので多少凹凸有り とでも記載ください。使う立場に立てば重要必須項目です。ということで商品には問題はないが カタログが不十分

6が参考にしています
対象商品 : 89692426
2019-12-16
用途: 計測器のすべり止め
製造業

安価ではあるが、しっかり滑り止めされてよい。また、加工も楽である。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1329:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする