TRUSCO
スプリング付トランクゴム握り取手
ゴムグリップ付きでしっかり握れます。
ばね付により、振動によるハンドルのガタつきがありません。
用途
各種コンテナ、業務機器に。
各種キャビネットなどに。
幅(mm)
88
高さ(mm)
47
参考使用荷重(kN)
0.3
穴径(mm)
5.5
2018年トラスコ掲載ページ
2 0329
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89692636
TT-105SG
ステンレス(SUS304)
856-4059
162
¥
2,570
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89692645
TT-105TCG
スチール(SPCC)、表面処理:三価クロメイトメッキ
856-4060
159
¥
1,680
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89692654
TT-135SG
ステンレス(SUS304)
856-4061
190
¥
3,020
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89692663
TT-135TCG
スチール(SPCC)、表面処理:三価クロメイトメッキ
856-4062
188
¥
2,310
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください