曜日別特売

25mm角 アルミフレーム

25mm角 アルミフレーム - TRUSCO25mm角 アルミフレーム - TRUSCO25mm角 アルミフレーム - TRUSCO25mm角 アルミフレーム - TRUSCO
(1件のレビュー)

溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能です。

用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。仕様25角溝あり材質アルミ製(アルマイト仕上げ)幅(mm)25高さ(mm)252018年トラスコ掲載ページ2 0377内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89692672AFB4-10001000
3,090
2,698
2,968(税込)
当日出荷
89692688AFB4-15001500
4,640
3,998
4,398(税込)
当日出荷
特別運賃
89692697AFB4-20002000
6,190
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89692706AFB4-500500
1,560
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89692672
2019-02-27
用途: 丸ノコスライド台用のレール
その他業種

棚受けと組み合わせて使いましたが、少々力をかけても歪むことなく安心して使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする