曜日別特売

25mmアルミフレーム用ジョイント

25mmアルミフレーム用ジョイント - TRUSCO25mmアルミフレーム用ジョイント - TRUSCO25mmアルミフレーム用ジョイント - TRUSCO25mmアルミフレーム用ジョイント - TRUSCO25mmアルミフレーム用ジョイント - TRUSCO25mmアルミフレーム用ジョイント - TRUSCO25mmアルミフレーム用ジョイント - TRUSCO25mmアルミフレーム用ジョイント - TRUSCO

25角アルミフレーム用のジョイント部材です。
打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。

用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。材質66ナイロン高さ(mm)252018年トラスコ掲載ページ2 0377内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
摘要
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89692715AFB-1W856-731522M8ボルト穴なし25
450389
389
428(税込)
当日出荷
89692724AFB-1W-H856-731622M8ボルト穴付25
560489
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
89692733AFB-2W856-731723M8ボルト穴なし35
540469
379
アウトレット
417(税込)
当日出荷
残り13点です
89692742AFB-2W-H856-731823M8ボルト穴付35
690599
599
659(税込)
当日出荷
89692758AFB-3W856-731924M8ボルト穴なし45
690599
599
659(税込)
当日出荷
89692767AFB-3W-H856-732024M8ボルト穴付45
870749
749
824(税込)
当日出荷
89692776AFB-4W856-732225M8ボルト穴なし55
790679
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
89692785AFB-4W-H856-732325M8ボルト穴付55
920789
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
89692794AFB-5W856-732426M8ボルト穴なし65
940799
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1が参考にしています
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする