TRUSCO
25mmアルミフレーム用ジョイント 水平
25角アルミフレーム用のジョイント部材です。
打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途
オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。
仕様
25mm角アルミフレーム用、3方向タイプ(水平)
トラスコ品番
856-7321
材質
66ナイロン
幅(mm)
25
摘要
M8ボルト穴なし
高さ(mm)
25
質量(g)
45
2018年トラスコ掲載ページ
2 0377
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89692803
AFB-T3W
¥
690
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください